歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

玻璃清潔劑

玻璃清潔劑 CONSUMER LINE
玻璃清潔劑-400ML

料號 5861900008

EAN 4065233134751

登入後的客戶價格
玻璃清潔劑

料號 5861900008

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於窗戶、鏡面以及擋風玻璃的玻璃清潔劑。
  • 讓玻璃表面光亮而不會留下任何條紋或抹痕

  • 非常適合用於鏡面、擋風玻璃與窗戶

  • 可輕鬆去除頑固污垢,如指紋、灰塵、道路塵土、尼古丁和來自汽車洗劑的蠟殘留物

  • 在所有表面上都有非常好的材質相容性

  • 不含矽利康
通知

請勿使用在高溫表面或在陽光直射下使用。建議作業溫度為 10-25°C。請避免霜凍。

產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

鏡面、擋風玻璃和窗戶

指示

與表面保持 15 至 30 公分的距離噴灑。使用乾燥、無絨的超細纖維布擦拭。我們強烈建議使用 Würth 超細纖維布。

內容量

400 ml

產品重量 (每個項目)

394,583 g

顏色

綠色

自生產之日算起的保存期限

24 Month

合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 5
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 2
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊