歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

耐熱噴漆

耐熱噴漆
耐高溫隔熱噴劑-黑色-400ML

料號 0893359005
EAN 4045989753642
登入後的客戶價格
耐熱噴漆

料號 0893359005

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於汽車、家庭和工業中承受高溫度應力零件的噴漆。
  • 極度耐熱達 650°C

  • 耐候

  • 恢復

  • 不含重金屬:無鉛、鎘、鉻
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於噴漆承受高溫度應力的零件,例如排氣管、烤架、烤箱、加熱鍋爐和許多其他零件。

指示

無需以塗底漆來進行預處理,也無需使用其他漆料表面處理和透明清漆來進行後處理。


乾燥時間:除塵乾燥:10 分鐘後。乾燥剝落:25 分鐘後。漆料只會在高於 +250°C 的溫度下硬化,請緩慢加熱。


噴霧應用:塗佈薄層;晾乾 3 至 5 分鐘後立即塗佈最後塗層。(乾膜厚度 20 至 30 μm)

內容量

400 ml

顏色

深黑色 RAL 9005

主要化學成分

矽樹脂

光澤度

光澤

最大耐溫性

650 °C

密度

0,74 g/cm³

密度條件

20°C 時

粉塵乾燥時間

10 min

最短/最長噴塗距離

10-15 cm

最短噴塗距離

10 cm

最長噴塗距離

15 cm

粉塵乾燥時間的條件

20°C 時

自生產之日算起的保存期限

36 Month

罐適用的最低加工溫度

5 °C

罐適用的最低/最高加工溫度

5 to 30 °C

維持自生產之日算起的保存期限的條件

15°C 到 25°C,最大 60% 相對濕度時

乾燥時間的條件

20°C 時

最小握力

25 min

最短涼乾時間

5 min

容器

噴霧罐

版本

圓形噴嘴

不含重金屬

不含 CFC (燃氣)

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
Spraymaster 噴霧罐連接

噴槍大師

適用於噴霧罐的實用附件
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
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
矽利康去除劑

去蠟水 5公升桶裝

在施用黏合劑或上漆前的專業級清潔與去漬。