具有優良防腐蝕效果並修補受損的金屬表面。
廣泛使用
高效且長期防腐蝕
對於大多數金屬表面具有良好黏著性
第一次噴灑就能提供覆蓋良好和高厚度的塗層
可烤漆
快速乾燥
良好的陰極腐蝕防護
高含量的純鋅顏料
可點焊
通知
此資訊僅根據我們的經驗提供的建議。請務必預先測試!
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於完美修復鍍鋅工件和金屬表面防腐蝕。
指示
- 使用前請先搖晃罐子至少 2 分鐘。
- 將鬆動的鐵鏽從表面清除。表面需要清潔、乾燥而且沒有油脂。
- 使用交叉滾動方法塗抹至少一層,以確保良好的防腐蝕效果。
內容量 | 400 ml |
主要化學成分 | 無機有機基體中的鋅 |
顏色 | 鋅灰色 |
最短固化時間 | 8 h |
完全硬化/固化條件 | 23°C 與 50% 相對濕度 |
最長固化時間 | 24 h |
鹽霧測試中的耐受性 | 260 h |
最大耐溫性 | 250 °C |
粉塵乾燥時間 | 10 min |
乾燥層厚度 (第一個往復運動) | 30 µm |
粉塵乾燥時間的條件 | 23°C,50% 相對濕度時 |
純鋅比例 | 80 % |
塗層厚度 | 30 µm |
可以重新上塗層/可以重新上漆 | 有條件限制,要求初步測試 |
握力條件 | 以建議的乾燥層厚度 |
有良好黏著性的基材 | 鋼 |
可點焊 | 是 |
橫割測試 | MAN 0-1 |
最小/最大握力 | 0.166666666666666666666666666667-8 h |
橫割測試條件 | 符合 DIN 53151 |
鹽霧測試中耐受性的條件 | 符合 DIN 50021 |
最低/最高加工溫度 | 40 to 5 °C |
自生產之日算起的保存期限 | 36 Month |
維持自生產之日算起的保存期限的條件 | 23°C 與 50% 相對濕度時 |