引擎保護亮漆
引擎保護亮漆
引擎亮光保護膜-長效不沾塵-400ML
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
高品質壓克力油漆密封引擎室
引擎、組件、纜線與軟管適用全新光澤劑
視覺改善,並可維持/增加引擎室與組件的價值
形成保護膜
- 防潮、防路面灰塵及防路鹽,藉以防腐蝕
- 防電子組件漏電
高度塗層彈性
塑膠、橡膠軟管、纜線等可達到高度彈性。
優質耐溫性 (+80°C)
- 防止引擎保護亮漆褪色
- 防止漆面軟化,藉此防止灰塵附著
各種表面均可達到優質黏性
高度光澤
通知
請勿噴塗在上漆表面或高溫引擎上。
請勿噴塗在塗有合成樹脂的區域。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
引擎保護亮漆可預防潮濕條件、路面的塵土和鹽分帶來的影響,並可防止腐蝕。引擎、組件、纜線與軟管的全新光澤度。從視覺上改善並維持/提升引擎室與組件的價值。特別適用於二手車美容
指示
使用前,請先均勻搖晃罐子。使用前,請用引擎清潔劑徹底清潔要處理的區域並使其乾燥。在熄火狀態下,均勻施作塗層,直到形成密實光膜為止。使用後請將噴罐倒過來並噴塗直到閥內噴空為止。
主要化學成分 | 丙酮 |
內容量 | 400 ml |
淨重 | 304 g |
乾燥時間 | 10 min |
乾燥時間的條件 | 20°C 與 50% 相對濕度時 |
粉塵乾燥時間 | 10 min |
最大耐溫性 | 100 °C |
密度 | 0,76 g/cm³ |
密度條件 | 20°C 時 |
握力 | 50 min |
VOC 濃度 (中國) | 95.53 % |
自生產之日算起的保存期限 | 10 Jahre(years) |