裂痕偵測系統
細紋檢測系統
探傷劑(滲透液)-400ML
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
裂痕檢測系統,可進行快速、簡單且不破壞表面的裂痕偵測。
細紋檢測系統是一種特殊漆料滲透系統,內含三種劑料以進行非破壞性的表面裂痕偵測。
特色
- 細紋檢測系統由清潔劑、滲透劑和顯影劑組成。
- 該產品簡單實用,利用毛細作用穿透裂痕與細孔。
優點
- 易於噴塗,使裂痕肉眼可見
- 可讓您偵測及檢查焊接、鍛造、金屬或鑄鐵模具、元件、配件、工具、表面與結構中的裂痕、細孔與瑕疵
- 適用於管件、油箱、貯油槽和熱交換器
- 可用水和溶劑來清除
- 符合以下標準:EN 571;EN ISO 3452-2;ASTM E1417;AMS 2644;ASME SEC V Art. 6;REACH
- 簡單、快速、精確且具成本效益的測試程序
- 確保難以用肉眼檢查的焊接、鍛造或鑄造材料皆無裂痕與細孔
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
裂痕偵測用於焊縫、鑄造、造船、飛機建構、起重機建構、機械工程、車輛建構、商用車輛建構、設備和貨櫃建構等
指示
使用前用力搖晃罐子至少 30 秒。
1.將清潔劑 (料號 0890 800 12) 施用於測試表面,使其晾乾。
2.將紅色滲透劑 (料號 0890 800 10) 噴在要檢查的區域上,等待 10-20 分鐘 (取決於環境溫度)。由於其優異的蠕變特性,滲透劑會穿透裂痕與細孔。
3.使用無絨布去除多餘滲透劑。
4.施用薄薄一層顯影劑 (料號 0890 800 11),並放置 5-10 分鐘使其發揮作用。裂痕與損傷處將會以強烈紅白對比呈現。
顏色 | 紅色 |
內容量 | 400 ml |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!