歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

滲漏偵測劑

滲漏檢測劑
檢漏劑-400ML

料號 089020

EAN 4050641459473

登入後的客戶價格
滲漏偵測劑

料號 089020

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 12 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

偵測壓縮空氣與氣體系統中的洩漏區域
  • 無須費力、費時偵測加壓的洩漏區域

  • 非易燃,因此也可用於含易燃氣體的系統、容器與管路

  • 施作溫度:+5°C 到 +50°C

  • 於 0°C 凍結
通知

抗凍,可於解凍之後再次施用。當與含氧系統搭配使用時,必須確保在測試期間持續受到加壓。如否,低壓可能導致找漏的液體進入系統,並與氧氣產生反應。測試之後,立即用清水將殘留找漏液體沖出。請只稍微噴灑懷疑的區域;洩漏會以泡沫形式顯示

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

各種類型的壓縮氣體、燃氣和壓縮空氣系統、焊接設備、氣瓶、儲存和運輸槽、壓縮機、冷凍和空調系統、滅火器和潛水設備、工業和手工藝中的加熱系統和設備、家庭和露營設備,以及氣體抽取和填充工廠。

指示

從 30 到 50 cm 的距離噴灑加壓系統,否則請先用氣體或空氣施壓。檢查所有連接點,包括焊接接頭和焊縫。透過形成泡沫來顯示洩漏。如果洩漏很少,請觀察一段時間。


如需更多資訊,請參閱技術資料表。

內容量

400 ml

顏色

無色

氣味

典型產品

主要化學成分

Water, surfactants, corrosion inhibitors

自生產之日算起的保存期限

24 Month

最低溫度條件

0 °C

最高溫度條件

50 °C

表面張力

30 mN/m

密度

1 g/cm³

密度/條件

1 g/cm³ / 20°C 時

pH 值

6-8

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
龍頭 DN 45 螺紋,適用於 5 l 與 10 l 塑膠桶

液體龍頭 (五公升裝化學品桶用)

龍頭能快速、簡單又乾淨地補充及排掉液體,且有助於在短時間內灌注大量的液體。
x 1 數量
塑膠龍頭 DN 60 連接

液體龍頭 (20-60公升裝化學品桶用)

適用於具備 DN 60 連接的 20 L/25 L 及 60 L 塑膠桶
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。
合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 6
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 2
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊