歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

特級耐高溫潤滑油脂

特級耐高溫潤滑油脂
特級耐高溫潤滑油脂 400G

料號 0893880260

EAN 4062856191086

登入後的客戶價格
特級耐高溫潤滑油脂

料號 0893880260
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
淨重

400 g

皂基

複合鋰

最低/最高溫度條件

30 to 176 °C

顏色

藍色

NLGI 等級/條件

2 / 符合 DIN 51818

基油黏度,運動/條件

235 cSt / 40°C 時,符合 ASTM D-445

自生產之日算起的保存期限

60 Month

油基

礦物油

潤滑劑系統

潤滑脂

氣味

油脂味

密度

0,88 g/cm³

密度條件

21.11°C 時

油基黏度條件

40°C 時,符合 ASTM D-445

最低溫度條件

30 °C

最高溫度條件

176 °C

捏和針入度條件

符合 DIN ISO 2137

NLGI 等級的條件

符合 DIN 51818

VKA 焊接負載條件

符合 DIN 51350-4,VKA 測試 (內燃機機構)

不含矽樹脂

不含重金屬

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊