歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

塑膠空心拉釘

塑膠空心拉釘
塑膠拉釘-(4,00-8,50)-5,90X25,00)

料號 050050016
EAN 4052712116346

登入後的客戶價格
塑膠空心拉釘

料號 050050016

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於在塑膠螺紋螺絲磨損時重新接附汽車中的內飾件,而不會產生任何問題。

容易安裝


具備塑膠空心拉釘鉗。



防腐蝕



不導電


不會損壞上漆表面。



材料


拉釘套筒由 PA 製成,拉釘螺栓由 POM 製成,黑色。
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
適用於安裝汽車塑膠飾件、揚聲器蓋、儀表板與內防護板,以及汽車內裝中的所有塑膠零件。

鑽孔直徑

6.00 mm

最小/最大鑽孔直徑

6.00-6.00 mm

最小/最大連接厚度

4.00-8.50 mm

套筒直徑

5.90 mm

套筒長度

25.00 mm

頭直徑

13.00 mm

頭高度

2.50 mm

顏色

黑色

對應於原始備用零件編號

25524005

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊