透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 05581810
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
接觸式量具
6.3
纜線穿線管寬度
4 mm
纜線穿線管高度
2,8 mm
最大耐溫性
80 °C
顏色
透明
材料
PE - 聚乙烯
裸端子絕緣套座-(CBLROUTR-4,0X2,8MM)-6,3MM
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,公制 ISO 細牙螺紋
適用於不鏽鋼的薄片砂布輪
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
電氣絕緣膠帶
置物箱
成卷 PE 方向盤保護膜
1/2 英吋 POWERDRIV® 套筒扳手嵌件 公制,雙六角,長型
wSafe® 2000 氣動安全接頭 配備內螺紋
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,六角,短型
3/8" 套筒扳手嵌件 英制,六角,短型