歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

包裝軟管,標準

螺旋線-纏繞軟管,標準
繞線管-黑色-(4,0-20,0MM)

料號 077100 40

EAN 4057708085576

登入後的客戶價格
包裝軟管,標準

料號 077100 40

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 m

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

任何一點都可能分支
  • 螺旋結構允許在任何一點分支

  • 可重複使用
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
在汽車與電氣工業,以及開關與系統建築業中,對纜線製造進行捆線及對線進行保護。

顏色

黑色

內徑

3,7 mm

最小/最大束直徑

4-20 mm

壁厚度

0,65 mm

線圈寬度

7,0 mm

最小/最大耐溫性

-30 to 80 °C

易燃性條件

依照 UL94 測試

易燃性

HB

材料

PE - 聚乙烯

不含鹵素

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊