適用於連接鈑金、紙板、飾件或其他平式組件
- 壓入式安裝快速簡單,省下時間與金錢
- 緊密貼合組件
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於連接鈑金、紙板、飾件或其他平式組件。
![]() | |
最小/最大鑽孔直徑 | 6.50-6.50 mm |
最小/最大連接厚度 | 3.50-11.00 mm |
頭直徑 (A) | 14,00 mm |
頭高度 (B) | 2,00 mm |
頭下方長度 (C) | 15,50 mm |
顏色 | 黑色 |
材料 | PA 6 - 聚醯胺 |
適合汽車製造商 | Opel/Vauxhall |
對應於原始備用零件編號 | 2346824, 90283614 |
安裝位置 | 內部 |
汽車類型 | 通用 |