歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

適用於不鏽鋼的薄片砂布輪

適用於不銹鋼的薄片砂布輪盤
4吋消耗型碟式砂布輪 40

料號 0578499040

EAN 4056807693569

登入後的客戶價格
適用於不鏽鋼的薄片砂布輪

料號 0578499040

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 20 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

氧化鋯氧化鋁,特別適合加工不鏽鋼

適用於免用手操作的電動或氣動砂輪機研磨



周長最快速度 80 m/s



不含鐵、氯與硫磺 (≤ 0.1%)



耐用型聚酯棉混合纖維



玻璃纖維背盤



磨蝕布 (氧化鋯氧化鋁)


  • 長有效壽命

  • 高材料去除率

  • 自磨式
通知

工作時請使用適當的防護服裝,例如安全玻璃、手套、工作鞋與防塵罩。執行研磨工作時務必使用適當的防護罩。使用損壞的切削盤會增加意外風險。必須使用未損壞的切削盤工作。不可超過允許的周長速度。



依照正確指示存放切削盤


乾燥,+20°C 室溫

符合歐洲標準 EN 13743 與 OSA (安全研磨工具組織) 的最高安全要求
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
  • 用來磨邊與表面、修整及平滑、去毛刺,且適用於焊縫處理。

  • 不銹鋼板、非合金特殊鋼、合金與高合金鋼、防鏽及防酸鋼、鉻鎳鋼

直徑 (Ø)

100 mm

鑽孔

16 mm

網格大小

40

托架盤材料

玻璃纖維

最大轉速

13300

磨蝕媒介材料

鋁鋯

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊