整合式切割深度調整,可配合不同的絕緣材質來做精密調整
- 可調整的縱向止擋:3-18 公釐
- 整合式纜線剪:彈性最高達 10.0 mm²,硬度最高達 1.5 mm²
- 可更換的刀架和縱向止擋
- 形狀符合人體工學的複合式手柄,適合舒適且不費力的工作
- 瑞典製造
通知
不適合在帶電零件上或附近工作。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
PVC 絕緣單芯,例如 H05V-K、H07V-K、H05V-U、H07V-U
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!