歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

適用於鋼的薄片砂布輪 合成剛玉

適用於鋼的薄片砂布輪盤
4吋碟式砂布輪 120(A/O)

料號 0579499120

EAN 4056807693491

登入後的客戶價格
適用於鋼的薄片砂布輪 合成剛玉

料號 0579499120

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 20 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

特別適用於加工合金和非合金鋼。

適用於免用手操作的電動或氣動砂輪機研磨



最大周長速度 80 m/s



棉織物



玻璃纖維攜帶盤



磨蝕布 (合成剛玉)


  • 使用壽命長

  • 高材料去除度

符合歐洲標準 EN 13743 與 OSA (安全研磨工具組織) 的最高安全要求
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
用來磨邊與表面、修整及平滑、去毛刺,且適用於焊縫處理。適用於去除亮漆與油漆,並適用於研磨工具。



合金與非合金鋼、結構鋼、工具鋼、軟質非鐵金屬、黃銅與青銅


一般結構鋼、高強度結構鋼、結構鋼、工具鋼、硬化剛

直徑 (Ø)

100 mm

鑽孔

16 mm

網格大小

120

托架盤材料

玻璃纖維

最大轉速

13300 U/min(rpm)

磨蝕媒介材料

氧化鋁

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊