處理空調系統的密封件、墊圈和 O 型環處發生洩漏的優質止漏劑。4 合 1
專業配方
- 含有特別配製的 O 型環/密封件保護劑,以阻止橡膠軟管、墊圈、密封件及所有類型之 O 型環 (包括 HNBR、腈以及氯丁橡膠) 的大多數空調洩漏。
- 含有酯類油以輔助壓縮機潤滑。
- 含有 R-134a 氣體作為推進劑以輔助分配產品。
- 不含聚合物成分,不傷空調系統組件。
- 僅適用於 R-134a 空調系統。
- 與礦物油、酯類油和 PAG 油相容。
- 使用轉接器軟管將空調止漏劑加入 R-134a 空調系統中。
優點:
- 特別適合 R134a 轉換 (改裝)
- 降低空調問題的可能性,並作為舊車與新型車的一道保險。
- 本產品不會污染空調回收設備。
- 修復大多數空調系統洩漏的實惠方法。
- 能透過紫外線染料 (螢光綠) 找出規模較大的空調洩漏。
- 產品不會結晶、凝結或變硬。
通知
只可與藍色快接軟管搭配使用
只可與藍色快接軟管搭配使用
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。此產品應用需經專業技師使用專業工具填充管組操作充填
應用區域
適用於 R-134a 空調系統的密封件、墊圈和 O 型環。
指示
請充份搖晃罐子。將空調止漏劑罐旋入藍色的快接轉接器軟管 (另售)。
在引擎和空調運轉時 (空調最大運轉),將快接轉接器軟管連接到低壓側 (抽吸側) 的維修埠上。請勿連接高側維修埠,否則壓力可能使罐子爆裂,導致嚴重傷害。將罐子上下顛倒,然後以順時針方向擰入快接轉接器軟管龍頭,以打開閥門並分配產品。罐子變空時,從維修埠移除快接轉接器軟管。
使用後讓車輛運轉最多 30 分鐘,使產品能在整套系統中循環。Wurth 止漏劑會在正常空調運作後 1 至 2 小時內開始作用,以阻止密封件、墊圈、O 型環和軟管處的洩漏。
內容量 | 120 ml |
淨重 | 114 g |
顏色 | 黃色, 綠色 |
密度 | 0 g/cm³ |
自生產之日算起的保存期限 | 60 Monate(month) |