歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶 3R 齒的碳化鎢拉絲

帶 3R 齒的碳化鎢拉絲
刨孔鑽頭/圓頭尖弓型 12MM頭高25MM

料號 0616004341

EAN 4053478100136

登入後的客戶價格
帶 3R 齒的碳化鎢拉絲

料號 0616004341

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

極度強固、抗衝擊的銑削起子頭,適用於使用硬度 < 55 HRC 之鑄鐵、不鏽鋼、特種合金和硬質非鐵金屬粗切削鋼。
  • 在重型使用中達成高材質去除率

  • 高效能切刃幾何可使齒斷裂、剝落及頭部破裂的情況降到最低

  • 由於創新的 3R 齒設計,在低速下也可有效使用

  • 產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
通知

在使用打磨頭時請配戴適當的防護裝備,例如護目鏡、聽力保護設備和防護手套。請注意,所要加工材料的建議轉速 (n) 和切削速度 (Vc),以及工具/材料指定位於總覽表中。在使用打磨頭前,請確定打磨頭可適當旋轉並且工具驅動的夾緊功能正常運作。請勿選擇太小的夾緊長度。我們建議最少要有大約 2/3 軸長的夾緊長度。軸上可能由於高切削表現而出現變色現象。此變色現象是由於工具達到極高溫度所造成,不會造成安全性風險。材料通常以逆向旋轉的方式來進行加工。合適的工具驅動:彈性軸驅動、直磨機、機器人、機器工具。
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
適用於造船廠、鑄造廠與煉鋼廠等艱難應用。適用於由於製造環境困難而使傳統銑削銷經常遭受齒斷裂或傷害的所有生產領域。適合高圍包角的應用,適用於磨出窄輪廓及不允許使用高旋轉速度的應用。

成形

半圓形

頭直徑 x 切刃長度

12 x 25 mm

長度

70 mm

柄直徑

6 mm

待加工材料

鋼, 鑄造金屬, 不銹鋼, 特種合金, 非鐵金屬, 硬韌材料

適合最高硬度

55 HRC

品質

高級 ZEBRA

齒類型

3R

切削材料

碳化鎢

表面

普通

使用壽命 (點系統)

3 / 4 點

切削效率 (點系統)

3 / 4 點

表面品質/表面處理 (點系統)

2 / 4 點

多功能性 (點系統)

3 / 4 點

引導行為 (點系統)

2 / 4 點

柄樣式

圓柱形

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊