歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

麻花鑽,金屬分類/套組,其他

麻花鑽,金屬分類/套組,其他
簡易鑽削組-3PCS

料號 0988016324

EAN 4065746532600

登入後的客戶價格
麻花鑽,金屬分類/套組,其他

料號 0988016324

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

分類/套件中的件數

3 Stck(pcs)

麻花鑽,金屬分類/套組,其他 包括:
1 x
麻花鑽分類 HSS DIN 338,RN 型 130°,19 件式

ZEBRA高速鋼鑽頭 DIN338-HSS-(D1-10)-0,5-19PCS

描述:
HSS
鋼質精密鑽頭,廣泛適用於 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵
數量: 1 x
2 x
Ultra 2040 多用途潤滑劑

PTFE LUBRICANT ULTRA 2040 全能噴劑

描述: 滲透及排水潤滑劑
數量: 2 x