歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

麻花鑽,金屬分類/套組,其他

麻花鑽,金屬分類/套組,其他
鑽孔達人組-3PCS

料號 0988016248

EAN 4065746514460

登入後的客戶價格
麻花鑽,金屬分類/套組,其他

料號 0988016248

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

分類/套件中的件數

3 Stck(pcs)

麻花鑽,金屬分類/套組,其他 包括:
1 x
麻花鑽分類 HSS DIN 338,RN 型 130°,19 件式

ZEBRA高速鋼鑽頭 DIN338-HSS-(D1-10)-0,5-19PCS

描述:
HSS
鋼質精密鑽頭,廣泛適用於 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵
數量: 1 x
1 x
CUT+COOL 鑽孔與切削油

金屬切割用潤滑冷卻油 400ML噴劑

描述:
400 ml
適用於輕度至中度加工作業的多用途切削油
數量: 1 x
1 x
全視野護目鏡 輕便型

輕便型全視野護目鏡(灰色)

描述: 輕便型全視野護目鏡提供充分保、穿戴舒適並適用於多種場合。可做為戶外用護目鏡、訪客用護目鏡,亦可長時間佩戴。
數量: 1 x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊