形狀符合人體工學的 2 部分手柄
穩固抓握,工作不費力
震動防護
手柄可防震動衝擊與擺動
衝擊保護
避免造成手部傷害
以硬化工具鋼製造而成
使用壽命長
工作端硬度 54 - 58 HRC
鎚頭硬度 38-46 HRC
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
長度 (l1) | 150 mm |
尖端寬度 (d) | 3 mm |
鎚擊面直徑 (a) | 10 mm |