伸縮尺 適用於貿易
適用於貿易專業人員的伸縮尺
伸縮量規 長:3M
料號 0714642103
EAN 4046778047713
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
類比測量工具,適用於垂直與水平測量
- 快速簡單地測量連續區段,可節省大量時間
- 以鋁圓盤製造的單獨伸縮部分,因此具備極堅固、抗扭力與抗腐蝕等特性
- 水平及垂直氣泡管可避免在定位測量儀器時發生測量錯誤
- 由於捲尺有清楚的度量和公釐刻度以及放大的讀取視窗,因此測量視窗非常容易閱讀
- 使用放大效果的讀取視窗來放大數字,快速讀取測量值
- 耐用的塗層可延長捲尺使用壽命
- 符合 EC 精度等級 2
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
伸縮尺可用於需要較長測量、在障礙物上測量或有凹槽時進行測量等多種領域。伸縮尺適用於營建、貿易產業、室內裝修、翻修、園藝和造景,以及建築師在施工現場進行的測量。
最小長度量程 (L min) | 0,6 m |
最大長度量程 (L max) | 3 m |
| 長度 | 1 m | 2 m | 3 m | 3.5 m | 5 m | 8 m |
| 公差 | ± 0.5 mm | ± 0.7 mm | ± 0.9 mm | ± 1.1 mm | ± 1.3 mm | ± 1.9 mm |