Compatible with 3M Roloc system
磨蝕顆粒:碳化矽
彈性、開放絨布結構
- 針對工件幾何進行理想調整
- 由於為表面磨蝕,因此不會堵塞
不含腐蝕性金屬
不會對材料表面造成污染
通知
小型磨蝕材料應與 10 至 15° 的接觸角搭配使用。
不可超過最快允許速度。
僅適用於適當的保護設備,例如護目鏡、手套、護耳等。
請遵守應用與安全指示
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於去除回火色、鱗片、鏽、磨蝕、灰塵與氧化層、油漆、早先刷上的塗層、合成樹脂、黏合劑、墊圈殘留、水泥與混凝土殘留,且適用於在焊接之後進行清潔與加工。
待加工材料:通用於幾乎所有材料。特別適用於不鏽鋼、鋼、非鐵金屬、木材與塑膠。
![]() | |
直徑 (Ø) | 50 mm |
最大轉速 | 13000 U/min(rpm) |
建議轉速 | 12000 U/min(rpm) |
顏色 | 黑色 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!