歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

接地觸點聯接件 適用於最大 3G 2.5 mm² 的纜線

具備薄膜密封的安全聯接件
橡膠製端子連接座 母-16A-250V

料號 0969301201

EAN 4038898677291

登入後的客戶價格
接地觸點聯接件 適用於最大 3G 2.5 mm² 的纜線

料號 0969301201

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 最佳化的握持區域提供更優良的握持效果,能安全插入和移除聯接件

  • 具備防扭曲保護 (隔膜密封件) 和加強環,提供更長的纜線入口壽命
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
適合室內使用

標稱電流

16 A

標稱電壓

250 V/AC

IP 防護等級

IP 20

最大纜線直徑

13 mm

版本

無蓋

材料

橡膠

顏色

黑色

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
H07RN-F 橡膠軟管線

超軟多軸電線3X1.5 黑色外皮 50公尺

包裝品
x 50 m