歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

滑動式 3C 截切刀

3C 手柄截切刀,滑動型,刀片夾鉗
複合材質握把切割刀-鎖緊旋鈕-18MM-L170MM

料號 071566 277

EAN 4050641918130

登入後的客戶價格
滑動式 3C 截切刀

料號 071566 277

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

耐用 3 部分設計,帶金屬塑膠手柄與自動刀片鎖定功能

透過延伸器固定


夾輪可固定住不鏽鋼導軌中的刀片。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

刀片寬度

18 mm

長度

170 mm

手柄材質

三成分塑膠

滑動式 3C 截切刀 包括:
1 x
美工刀片

替換刀片 BLACK-18MM

描述:
刀片寬度: 18 mm
極為銳利的刀片,即使精細條帶也能精準切削。適合紙材、膜和薄型材料
數量: 1 x
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
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
刀袋

刀具皮革保護套-210X65X35MM

實用的皮帶袋子能安全運送刀子