歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶凸緣的盤頭自攻螺絲

Delta Seal 鋼,黑色,盤頭 H
自攻牙螺絲 3.9X38MM

料號 013403938
EAN 4011231192682

登入後的客戶價格
帶凸緣的盤頭自攻螺絲

料號 013403938

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

Delta Seal 黑鋼,十字螺絲起子
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
適合將所有軟材質 (例如,塑膠) 以螺絲連接到機動車的內部,例如儀表板、內部包覆層等

材料

表面

頂部塗層黑色

符合 ROHS 標準

頭類型

附軸環的盤頭

標稱直徑 (d1)

3,9 mm

長度 (l1)

38 mm

頭直徑 (dk)

10 mm

頭高度 (k1)

2,4 mm

擰動類型

H

內起子

H2

墊圈厚度 (t)

1 mm

效能聲明 (EU-CPR)

螺紋類型

自攻螺紋

螺紋設計

全螺紋

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊