輕鬆且輕柔頂出推桿和連接桿上的球形連接螺栓
- 適用於機動車輛的特殊拉拔器工具
- 施用極為簡單快速
- 滾筒型硬化磨光主軸
- 落鍛本體
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
外部夾緊寬度 (A) | 18 mm |
夾緊深度 (B) | 35 mm |
寬度 (C) | 40 mm |
主軸長度 | 50 mm |
螺紋尺寸 | M14 x 1.5 |
對邊寬 | 17 公釐 |