配備雙孔眼的拉力彈簧分類 368 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供DIN 2097
Sysko 配備雙孔眼的 DIN 2097 368 件式
彈簧(強力型)材料盒 368PCS ORSY 4.4.1型
料號 5964050601
EAN 4058794027785
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
鍍鋅彈簧鋼,藍色鈍化處理 (A2K)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
規範 | DIN 2097 |
材料 | 彈簧鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
分類/套件中的件數 | 368 Stck(pcs) |
符合 ROHS 標準 | 是 |
產品重量 (每個項目) | 3505,000 g |
配備雙孔眼的拉力彈簧分類 368 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供DIN 2097 包括:
50
x
描述:
外徑: 6 mm; 厚度: 0.6 mm; 長度: 25 mm
數量:
50
x
40
x
描述:
外徑: 5 mm; 厚度: 0.6 mm; 長度: 50 mm
數量:
40
x
25
x
帶雙孔眼拉力彈簧 DIN 2097,彈簧鋼絲,鍍鋅鋼
雙眼型收縮式彈簧 線徑0.6MM 外徑7.0MM 長55MM
描述:
外徑: 7 mm; 厚度: 0.6 mm; 長度: 55 mm
數量:
25
x
15
x
描述:
外徑: 9 mm; 厚度: 1 mm; 長度: 100 mm
數量:
15
x
10
x
描述:
外徑: 10 mm; 厚度: 1 mm; 長度: 105 mm
數量:
10
x
10
x
帶雙孔眼拉力彈簧 DIN 2097,彈簧鋼絲,鍍鋅鋼
雙眼型收縮式彈簧 線徑1.0MM 外徑11.0MM 長130MM
描述:
外徑: 11 mm; 厚度: 1 mm; 長度: 130 mm
數量:
10
x
20
x
帶雙孔眼拉力彈簧 DIN 2097,彈簧鋼絲,鍍鋅鋼
雙眼型收縮式彈簧 線徑1.0MM 外徑9.0MM 長45MM
描述:
外徑: 9 mm; 厚度: 1 mm; 長度: 45 mm
數量:
20
x
18
x
帶雙孔眼拉力彈簧 DIN 2097,彈簧鋼絲,鍍鋅鋼
雙眼型收縮式彈簧 線徑1.0MM 外徑8.0MM 長55MM
描述:
外徑: 8 mm; 厚度: 1 mm; 長度: 55 mm
數量:
18
x
10
x
帶雙孔眼拉力彈簧 DIN 2097,彈簧鋼絲,鍍鋅鋼
雙眼型收縮式彈簧 線徑1.0MM 外徑11MM 長55MM
描述:
外徑: 11 mm; 厚度: 1 mm; 長度: 55 mm
數量:
10
x
20
x
描述:
外徑: 10 mm; 厚度: 1 mm; 長度: 60 mm
數量:
20
x
18
x
描述:
外徑: 8 mm; 厚度: 1 mm; 長度: 70 mm
數量:
18
x
15
x
描述:
外徑: 11 mm; 厚度: 1 mm; 長度: 70 mm
數量:
15
x
12
x
描述:
外徑: 9 mm; 厚度: 1 mm; 長度: 75 mm
數量:
12
x
8
x
帶雙孔眼拉力彈簧 DIN 2097,彈簧鋼絲,鍍鋅鋼
雙眼型收縮式彈簧 線徑1.0MM 外徑12.0MM 長85MM
描述:
外徑: 12 mm; 厚度: 1 mm; 長度: 85 mm
數量:
8
x
20
x
描述:
外徑: 7 mm; 厚度: 1 mm; 長度: 90 mm
數量:
20
x
35
x
帶雙孔眼拉力彈簧 DIN 2097,彈簧鋼絲,鍍鋅鋼
雙眼型收縮式彈簧 線徑1.3MM 外徑7.0MM 長25MM
描述:
外徑: 7 mm; 厚度: 1.3 mm; 長度: 25 mm
數量:
35
x
12
x
描述:
外徑: 11 mm; 厚度: 1.3 mm; 長度: 55 mm
數量:
12
x
8
x
帶雙孔眼拉力彈簧 DIN 2097,彈簧鋼絲,鍍鋅鋼
雙眼型收縮式彈簧 線徑1.5MM 外徑12.5MM 長110MM
描述:
外徑: 12.5 mm; 厚度: 1.5 mm; 長度: 110 mm
數量:
8
x
8
x
描述:
外徑: 12.5 mm; 厚度: 1.5 mm; 長度: 65 mm
數量:
8
x
14
x
帶雙孔眼拉力彈簧 DIN 2097,彈簧鋼絲,鍍鋅鋼
雙眼型收縮式彈簧 線徑1.5MM 直徑12.5MM 長75MM
描述:
外徑: 12.5 mm; 厚度: 1.5 mm; 長度: 75 mm
數量:
14
x