彩色纜線束帶
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
汽車收音機安裝、電話安裝、纜線束的電氣與彩色識別
材料 | 聚醯胺 - PA 6.6 |
顏色 | 粉紅色 |
寬度 | 3,6 mm |
長度 | 203 mm |
最小/最大束直徑 | 2-51 mm |
最小/最大耐溫性 | -40 to 85 °C |
不含矽樹脂 | 是 |
不含鹵素 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!