高品質彩色纜線束帶,便於在室內識別及快速整理纜線等
- 具高度工業品質,可為室內用途提供長期可靠的使用壽命
- 彩色纜線束帶是理想的標示方法,可輕鬆整理及識別不同的纜線或電線
- 採用以高強度和耐用性著稱的優質 PA 6.6 (聚醯胺 6.6) 製造
- 束帶內齒可牢牢固定束狀纜線
- 不含矽利康與鹵素
- 可手動安裝,無須額外裝配工具
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
用於電氣安裝或束緊電線顏色編碼
材料 | 聚醯胺 - PA 6.6 |
顏色 | 藍色 |
寬度 | 3,5 mm |
長度 | 200 mm |
最小/最大束直徑 | 3-55 mm |
最小/最大耐溫性 | -15 to 85 °C |
不含矽樹脂 | 是 |
不含鹵素 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!