透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 071593 721
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
長度
340 mm
寬度
150 mm
高度
420 mm
體積
15 l
最大負載能力
4 kg
產品重量 (每個項目)
550,000 g
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
O型環,VITON
9孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE
銅密封環,A 形
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
高強度螺絲固定劑
匣式螺絲起子 不含起子頭
W-290 護臂,C 級
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
特別熔凝的鋁打磨頭,粉紅色
帶 Z 十字頭的 WÜPLAST® 盤頭螺絲 WN 1412,鋼 10.9,鍍鋅,透明鈍化 (A3K)