歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

連接套筒

連接套筒,標準,中心止擋
連結套管-銅-(鍍錫)-35,0SMM

料號 0967300035

EAN 4045727048764

登入後的客戶價格
連接套筒

料號 0967300035

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

標準 (與 DIN 類似)
  • 具備中心止擋
通知

裝配人員必須檢查嵌入的纜線 (必要時可試著將其拉出)。
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
適用於多股圓導線,例如符合 DIN EN 60228 等級 2 與 5


適用於圓壓式區段形纜線

電線橫截面

35 mm²

長度 (l)

42 mm

直徑 (d)

8,5 mm

最大耐溫性

125 °C

材料

電解銅

表面

鍍錫

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
機械手動壓接鉗

壓接鉗-WK05-CBLLUG-(6-50SMM)

六角壓接
x 1 數量
機械手動壓接鉗

壓接鉗-WK06-CBLLUG-(10-120SMM)

六角壓接
x 1 數量
機械手動壓接鉗 WK 22 適用於可更換式半殼壓接嵌件,寬度 22 mm

壓接鉗-壓接-(6-300SMM)

x 1 數量
液壓壓接工具,WHK 60/22 適用於半殼壓接嵌件,寬度 22 mm

壓接鉗-手動液壓鉗-(6-300SMM)

x 1 數量
半殼六角壓接嵌件

配件-裝入式-壓接鉗-HEX-35SMM

22 公釐寬