33 件式
內容物:
適用於內/外梅花的 1/2 英吋套筒扳手分類,17 件式,包含
- 內梅花:梅花 20;梅花 25;梅花 27;梅花 30;梅花 40;梅花 45;梅花 50;梅花 55;梅花 60
- 外梅花:E 10;E 11;E 12;E 14;E 16;E 18;E 20;E 24
成套鉗子,4 件式,包含
- 邊刃鉗 160 公釐
- 組合鉗 180 公釐
- 尖嘴鉗 210 公釐
- 水泵鉗 250 公釐
適用於汽車與金屬的成套螺絲起子,8 件式,包含
- 6 支帶單件式六角刀片 0.6 x 3.5;0.8 x 4.5;1.2 x 7.0;1.6 x 9.0;十字 1;十字 2 的螺絲起子
- 2 支螺絲起子,短型設計十字 1;十字 2
3 x 空隔層 (168 x 58 公釐)
空隔層 (310 x 80 公釐)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於自訂配備的工廠推車、ORSY BULL 盒、車輛內部設備與 ORSY 貨架系統。
分類/套件中的件數 | 33 Stck(pcs) |
工具分類 包括:
1
x
描述:
PH1; 刀片長度: 25 mm; 長度: 87 mm
短拉絲鍍鉻柄與複合式手柄
數量:
1
x
1
x
描述:
PH2; 刀片長度: 25 mm; 長度: 87 mm
短拉絲鍍鉻柄與複合式手柄
數量:
1
x
1
x
描述:
0.8 x 4.5 mm; 刀片長度: 90 mm
配備敲擊帽的連續拉絲鍍鉻柄、六角刀座與複合式手柄
數量:
1
x
1
x
描述:
1.2 x 7 mm; 刀片長度: 125 mm
配備敲擊帽的連續拉絲鍍鉻柄、六角刀座與複合式手柄
數量:
1
x
1
x
描述:
1.6 x 9 mm; 刀片長度: 150 mm
配備敲擊帽的連續拉絲鍍鉻柄、六角刀座與複合式手柄
數量:
1
x
1
x
描述:
PH1; 刀片長度: 80 mm; 長度: 176 mm
配備敲擊帽的連續拉絲鍍鉻柄、六角刀座與複合式手柄
數量:
1
x
1
x
描述:
PH2; 刀片長度: 100 mm; 長度: 206 mm
配備敲擊帽的連續拉絲鍍鉻柄、六角刀座與複合式手柄
數量:
1
x
1
x
描述:
0.6 x 3.5 mm; 刀片長度: 80 mm
拉絲鍍鉻柄與複合式手柄
數量:
1
x
1
x
描述:
200 mm; 3 mm
適用於夾持、固持與切削軟質和硬質電線與纜線
數量:
1
x
1
x
描述:
E10; 長度: 40 mm
數量:
1
x
1
x
描述:
E11; 長度: 40 mm
數量:
1
x
1
x
描述:
E12; 長度: 40 mm
數量:
1
x
1
x
描述:
E14; 長度: 40 mm
數量:
1
x
1
x
描述:
E16; 長度: 40 mm
數量:
1
x
1
x
描述:
E18; 長度: 40 mm
數量:
1
x
1
x
描述:
E20; 長度: 40 mm
數量:
1
x
1
x
描述:
E24; 長度: 40 mm
數量:
1
x
1
x
空泡棉嵌件,鉗子
FMINRT-(0965900600)
TOOLSYSTEM
描述:
For tool assortment, empty
數量:
1
x
3
x
適用於 W 系列 + WE 系列工場推車的空隔層
FOAM INSERT COMPENSATION SHELF
描述:
185 x 80 mm
For custom filling of gaps in the WE series and Robust series workshop trolleys.
數量:
3
x
1
x
描述:
適用於自訂配備的工作臺推車、ORSY BULL 盒、車輛內部設備與 ORSY 貨架系統。
數量:
1
x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。
在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字
貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)
範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)
範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字
貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)
範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)
範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。
包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。
包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。