透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 07149233
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
版本
直管
管長度
320 mm
耗氣量
500 l/min
最低/最高溫度條件
-20 to 60 °C
聲壓位準
94 dB
氣動連接
1/4 英吋 FT
重量
140 g
最大工作壓力
16 bar
材料
聚甲醛
噴嘴孔直徑
4 mm
AIR QUICK CONNECT STUD S2000 1/4MALE
空壓噴槍 噴嘴頭
旁通式空氣管接頭 54MM
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
機油濾心扳手,備用皮帶
風槍 配備標準短噴嘴
拋棄式手套 Nitrile (白色)
系統材料盒 4.4.1
T 恤
火星塞刷
公制 O 型環
彈簧帶夾鉗,大
2C T 形手柄六角扳手套組 6 件式附金屬支架