- 無味
- 對於大部分市售油漆與玻璃塗層都具有極佳黏著力
- 高耐磨性
- 適用於聚碳酸酯玻璃 (無應力)1)
- 良好平滑性質
- 沒有黏性表面
- 永久彈性
- 快速結皮時間和硬化時間
- 短拉絲
專用中性矽樹脂不適用於黏合或填充空腔。符合 DIN 4102 的建築材料類別 B2。由於有大量現有的油漆與玻璃配方,特別是醇酸樹脂漆、油性塗層與粉末塗層鋁,因此需要您自行執行測試。去除玻璃與框架上的多餘平滑劑。無法排除接觸白色醇酸樹脂漆面後變黃的風險。透明色經調整後會變為乳白色/混濁。顏色設定:光滑。矽利康在無紫外線暴露的陰暗區域會產生褪色的趨勢。請避免接觸 VKP 膠帶。對於在加工後接觸密封劑的材料與物質,使用者必須確保其內容或氣味不會導致密封劑接縫發生任何損傷或變化 (例如褪色)。若要確定精確的顏色,請使用樣本卡料號 5995000401
專用中性矽樹脂可用於框架與 VSG 玻璃之間的密封。執行此工作時,請確保密封劑與 VSG 膜之間沒有直接接觸。
1) 不同的聚碳酸酯類型需要在施用前進行黏性與相容性測試。施用於應力裂痕切割邊緣時,特別可能會出現應力裂痕。
600 毫升的型號不提供擠壓頭,料號 0891601001。擠壓頭必須單獨購買。
*此十年保固僅適用於與抗風化、紫外線及老化與色勞度相關的產品性質。無法保證功能性,因為這取決於正確的施用方式。
經測試符合 DIN EN 15651 第 1 部分/第 2 部分
- 五種特性:E 類
- 負載穩定性:≤ 3 mm
- 體積損失:≤ 10%
- 浸水之後在預應力之下的拉力特性:已通過
- 暴露於高溫、水與人工光線後有黏性/會膨脹:已通過
- 彈性復原:≥ 60%
- 耐用性:已通過
經測試符合 DIN 18545 第 2 部分,密封劑 E 組
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。- 適用於木製、塑膠與鋁製窗戶的玻璃
- 密封室內與室外使用的膨脹接縫,例如門、牆壁、地板、天花板、窗台與陽台連接件及溫室
- 不使用底漆:木材 (上清漆、上油漆 - 請參閱指示)、玻璃、鋁 (裸材、上油漆、玻璃)、所有類型的金屬 (鉛除外)、珐琅、磁磚、塑膠塗層面板、硬 PVC
- 使用底漆:混凝土、充氣混凝土、砂灰磚、熔渣、磚頭、石膏、灰泥
請遵守「關於密封劑施用的一般注意事項」與「建築材料與 Würth 密封劑的相容性」總覽頁。
容器 | 料倉 |
內容量 | 310 ml |
主要化學成分 | 中性網狀矽樹脂,含烷氧基 (醇基) |
殺菌屬性 | 否 |
顏色 | 白色 |
最短結皮時間 | 10 min |
抗紫外線 | 是 |
連續運動吸收 | 25 % |
密度 | 1.02 g/cm³ |
氣味 | 特性 |
最短/最長結皮時間/條件 | 10-20 min min / 23°C 與 50% 相對濕度時 |
全固化速度/條件 | 2 mm/d / 23°C 與 50% 相對濕度 |
自生產之日算起的保存期限 | 12 Monate(month) |
最低/最高加工溫度 | 5 to 40 °C |
最小/最大耐溫性 | -40 to 140 °C |
塗層相容性 | 是 |
可以重新上塗層/可以重新上漆 | 否 |
蕭氏硬度 A | 17 |
最小斷裂伸長 | 550 % |
斷裂伸長條件 | 適用於 2 公釐薄膜 |
建材類別 | B2 - 通常易燃 |
DIN | 18545-2 |
防水蒸氣擴散因素值 µ | 749 |
每個托盤的數量 | 576 Stck(pcs) |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!