歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

密封劑,可去除

可去除密封劑
玻璃密封膠-膠管裝-310ML

料號 0890100043

EAN 4045989686384

登入後的客戶價格
密封劑,可去除

料號 0890100043

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

多用途密封劑,可擦拭,不會硬化,不可重複噴塗。

幾分鐘後形成一層


如果接合處損壞,會重新形成表面層



保持持久黏性,不會硬化,不會流動



高材質相容性


不會影響鉻、油漆與橡膠



不會變脆

通知

不適用於擴展連接件。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

可在篷車、露營車、商用車、船舶與設備工程中作為密封劑使用。適用於密封裂痕、轉接件、重疊、螺栓連接、屋頂系統、調整條、窗戶、圓屋頂照明與覆蓋條下方。不適用於擴展連接件。

指示

要密封的表面必須清潔、乾燥而且無油脂。將密封劑噴入接縫、凹槽、裂縫等處並塗抹。可使用材料本身或車身密封膠帶 (在短暫晾乾後) 輕輕擦拭多餘材料。 關於更多資訊,請參考技術資料表。

主要化學成分

聚異丁烯

顏色

黑色

氣味

特性

最小/最大耐溫性

-30 to +100 °C

水, 鹼性水, 老化

最小閃點

-25 °C

可以重新上塗層/可以重新上漆

抗紫外線

非常好

合適的手套:
 
產品
描述
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 3
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 6
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊