適用於室內外建築接縫處,用途廣泛的高品質、高黏著性的優質密封劑
特別適用於玻璃窗的密合
- 優點:具有耐風化、抗紫外線、不變色、抗老化及高密合度,屬最高安全性。
高黏合特性
- 優點:針對木材、金屬及各式塑膠材質具有極高的黏著效果。
與油漆表面兼容性佳
- 優點:如遇油漆表面其黏附能力更佳。
其他特性
- 固化後表面不沾黏
- 具耐磨損特性
- 表面平滑完整特性
- 保持永久彈性
- 短勾絲特性
通知
如發生黏合困難的情形,請連繫我們的技術服務部門
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於單分子、中性材質表面,適用建築與玻璃或一般輕重工業。於漆質、木材、塑膠或鋁製的窗戶接縫處作密合,或用於室內及室外的延伸接縫處,如:門、牆壁、地板、天花板、窗台及屋簷水槽。
指示
絕佳的不沾附底漆特性,適用於多種基材,例如玻璃、磁磚、地磚、玻璃磚及水泥材質;適用於金屬如:鋁、鋼、鋅、銅;亦可用於上漆或著色的木材及多種塑膠材質等
如遇特殊物質,建議您先做測試再使用
可預先於基材上一層底漆,將可提升黏合效果
容器 | 料倉 |
內容量 | 310 ml |
殺菌屬性 | 否 |
顏色 | 灰色 |
最短結皮時間 | 15 min |
連續運動吸收 | 20 % |
密度 | 0,985 g/cm³ |
全固化速度/條件 | 3 m/min / 20°C 與 50% 相對濕度。取決於履帶車的強度。 |
自生產之日算起的保存期限 | 12 Monate(month) |
最低/最高加工溫度 | 5 to 35 °C |
最小/最大耐溫性 | 5 to 40 °C |
蕭氏硬度 A | 22 |
最小斷裂伸長 | 150 % |