歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

薄壁熱縮管 收縮率 3:1,含內部黏合劑

具備內部黏合劑的熱縮管
熱縮管-內層含膠-灰-1M-(6,0-2,0MM)

料號 0771006401

EAN 4047376660779

登入後的客戶價格
薄壁熱縮管 收縮率 3:1,含內部黏合劑

料號 0771006401

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 m

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

阻燃 (不黏)
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
電力連接、連接件等的抗潮濕絕緣。

顏色

灰色

直徑

6,0 mm

直徑 (收縮)

2,0 mm

長度

1000 mm

收縮時的套筒壁厚度

1,20 mm

電介質強度

20 kV/mm

最低/最高溫度條件

-55 to 85 °C

最低收縮溫度

120 °C

材料

聚烯

阻燃

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊