套筒:鋁 AlMg 2.5,銷:鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
- 高品質拉釘連接
- 乾淨、安全的封閉
- 可靠拉釘心軸鎖定機制
- 一貫的高抗拉強度與抗剪力
- 高強度拉釘連接;抗衝擊且噴水無法滲透
- 使用小標稱夾緊範圍時,拉釘主體不會折斷
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
標稱直徑 x 長度 (d1 x l1) | 3 x 8 mm |
最小/最大夾具範圍 | 3.5-5.5 mm |
頭直徑 (dk) | 6,4 mm |
頭高度 (k1) | 1,1 mm |
剪力斷裂負載 | 600 N |
拉力斷裂負載 | 960 N |
套筒材料 | 鋁,AlMg 2.5 |
心軸材料 | 鋼 |
套筒表面 | 素色 |
心軸表面 | 鍍鋅 |
鑽孔直徑 | 3,1 mm |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 圓頂頭 |
心軸直徑 (dm) | 1,8 mm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!