- 圓形頭形狀
- 防磨損及耐磨
- 防濺;防止濕氣進入管結構
通知
如果端蓋用於閉合孔或螺紋,請選擇直徑大於閉合 (壓合) 孔的端蓋。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
外徑 (d1) | 30 mm |
適合管厚度 (t1) | 1 - 2 公釐 |
高度 (h1) | 16 mm |
材料 | LDPE - 低密度聚乙烯 |
顏色 | 深黑色 RAL 9005 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
適合 | 管 |
最小/最大耐溫性 | -50 to 80 °C |