電氣絕緣膠帶
電氣絕緣膠帶
電工絕綠膠帶-黑色-30MMX25M
料號 09851011
EAN 4038898824299
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於絕緣、維修和標記電纜和固定纜線線束等。
VDE 測試符合 DIN EN 60454-3-1 第 5 型
- 性質經測試而具有安全性
- 最高可達 40 kV/mm 介電強度
- 阻燃
使用安全簡便
- 防撕裂且抗老化
- 高度彈性與黏著強度
- 可塑性佳,能靈活貼合不同形狀
- 高介電強度和機械防護效果
即使在溫度變化和低溫下仍可維持永久材料性質
高度耐稀釋酸與鹼
VDE 測試符合 DIN EN 60454-3-1 第 5 型
符合:
- 標準 BS3924
- 歐洲指令 2011/65/EC (RoHS 2)
- 歐盟執委會授權規章 (EU) 2015/863 (RoHS 3)
- 歐盟指令 2000/53 (不含鉛、六價鉻、汞、鎘)
通知
將膠帶存放在陰涼乾燥的地方,避免直接暴露於陽光和溶劑蒸氣。
應用區域
VDE 測試符合 DIN EN 60454-3-1 第 5 型
符合:
- 標準 BS3924
- 歐洲指令 2011/65/EC (RoHS 2)
- 歐盟執委會授權規章 (EU) 2015/863 (RoHS 3)
- 歐盟指令 2000/53 (不含鉛、六價鉻、汞、鎘)
應用區域
用於絕緣和捆束電纜、線材、連接件和固定件、包裹電纜、固定電纜束、製造電纜束,保護低壓和中壓電纜編接頭等。同樣適用於標記電纜和修復受損的絕緣或電纜護套。
指示
表面必須穩固、清潔、乾燥,且無油脂。膠帶必須充分張緊,至少兩層相疊一半,以確保最佳的黏合和包裹效果。最後一層應施加較少張力,避免各層實質融為一體。
主要化學成分 | 丙烯酸酯,軟質 PVC 箔片 |
顏色 | 黑色 |
寬度 | 30 mm |
長度 | 25 m |
厚度 | 0,15 mm |
最低/最高加工溫度 | -10 to 30 °C |
最小/最大耐溫性 | 0 to 90 °C |
電介質強度 / 條件 | 40 kV/mm / 符合 IEC 60454‐2 |
斷裂伸長/條件 | 170 / 符合 IEC 60454‐2 |
抗拉強度/條件 | 30 N/cm² / 符合 IEC 60454‐2 |
易燃性 | 符合 IEC 60454‐2 的自熄功能 |
自生產之日算起的保存期限/條件 | 24 Month / 陰涼且乾燥的存放區,不暴露在陽光下,15°C 到 25°C,在密封的原裝容器內 |
耐 | 磨損, 濕度, 腐蝕 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!