歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

端點刷 鋼,打結,帶柄

心軸安裝輪刷/鋼絲端點刷,鋼
鈑金鋼絲刷輪 輪徑 30MMX0.5MM

料號 071469 05

EAN 4024835111096

登入後的客戶價格
端點刷 鋼,打結,帶柄

料號 071469 05

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

非常適合用於加工鋼和鑄造金屬上難以觸及的區域。適用於中型的刷淨工作,例如去毛刺、清潔和除鏽。強力清潔刷。
  • 打結鋼絲帶來強力效果

  • 打結開口或多或少視速度而定,而高速會改善刷淨性能和使用壽命

  • 適用於刻模機與鑽頭
通知
  • 只有刷毛尖端對工件有作用。過高的接觸壓力並不會改善結果,只會增加需要的驅動力並縮短刷子的使用壽命。

  • 若要控制刷子的散開狀況,請使用可調整速度的工具驅動器。

  • 為達最佳效能,請使用至少 500 W 的工具驅動器。

  • 使用機器刷時請一律配戴安全護目鏡與防護手套!
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 清潔角落、凹處、孔洞

  • 用於清潔模具/鑄造零件

  • 適用於去除漆面與橡膠殘留物

直徑 (D1)

30 mm

套筒直徑 (D2)

29 mm

可用的電線長度 (H)

28 mm

電線直徑

0,50 mm

長度 (L)

72 mm

交織數

12 Stck(pcs)

軸長

20 mm

柄直徑 (S)

6 mm

電線材料

版本

編織

切削力

適合充電式鑽孔 (點系統)

2 / 4 點

適合鑽孔 (點系統)

2 / 4 點

適用於直磨機 (點系統)

4 / 4 點

最大轉速

20000 U/min(rpm)

EN 標準

1083-2

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊