歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

開口棒形套筒扳手 公制,直式

開口棒形套筒扳手
衝擊開口扳手 30MM

料號 071527 30

EAN 4011231733922

登入後的客戶價格
開口棒形套筒扳手 公制,直式

料號 071527 30

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 標準:DIN 133

  • 材質:可高度抗衝擊的特種鍛造鋼

  • 表面:鋼灰色

  • 幾何:短版,強力型材軸和棒形套筒端,適用於嚴苛的工作要求

  • 頭偏移 15°
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
貨運、建築機器、工作坊、造船廠、重工業、礦業和鐵道業

對邊寬

30 公釐

長度 (L)

190 mm

爪厚度 (a)

17 mm

爪寬度 (外) (b1)

62 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊