歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

彈簧開口銷 具備單環。鍍鋅鋼,藍色鈍化

帶單環的鍍鋅鋼
插梢 3.0MM L:60MM

料號 04733 1
EAN 4011231402019

登入後的客戶價格
彈簧開口銷 具備單環。鍍鋅鋼,藍色鈍化

料號 04733 1

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 適用於固定螺栓、管線、機架等。

  • 輕鬆快速裝配及卸除

  • 可重複使用

  • 末端切削無任何毛刺
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
標稱直徑 (d1)

3 mm

長度 (l1)

56 mm

環的內徑 (d2)

13 mm

最小/最大夾具範圍 (d3)

11-14 mm

孔直徑

3,5 mm

其他標準

WN 473

材料

表面

鍍鋅

版本

配備單孔眼

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊