歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

手動凸緣鉗

手動板材折疊鉗
鈑金摺邊鉗 鉗口寬30MM/深12MM

料號 071502 42
EAN 4011231725026

登入後的客戶價格
手動凸緣鉗

料號 071502 42

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 型材深度:12 公釐

  • 平爪
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

偏移深度

12 mm

爪寬度 (閉合)

30 mm

鈑金的最大切削能力

0,7 mm

長度

295 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊