歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

單手夾鉗

單手夾鉗
單手固定夾-300MM*100MM

料號 0714662300
EAN 4045989279166

登入後的客戶價格
單手夾鉗

料號 0714662300

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

夾鉗,只需一手即可開啟及展開
  • 快速夾鉗提供多種夾緊能力而深具彈性

  • 夾緊力道高達 150 kg,可以牢牢固定工件

  • 具有含橫向槽的橡膠製保護蓋,同樣適用於圓形、尖端與角形零件

  • 按下夾鉗上半部的按鈕,無須工具就能轉換擴展

  • 所有必要調整選項都直接設置在複合式手柄上,工作毫不費力

  • 採用玻璃纖維強化塑膠製固定和滑動桿,相當持久耐用
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

最大外部夾緊寬度 (L1 max.)

300 mm

懸伸 (L2)

100 mm

型材厚度

6 mm

拉力

1500 N

最大內部夾緊寬度 (L max.)

560 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊