透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0695555402
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
內容量
0,3 l
最大外徑
85 mm
材料
壓鑄鋅
最小外徑
68 mm
顏色
鋅
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
煞車清潔劑
AW® C 8.0 起子頭 (5/16 英吋) 具專利 AW 規格和顏色編碼
3/8 英吋內拔取器,長
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
乾式砂紙盤,其他
VDE 螺絲起子,十字槽頭 可用以在電壓達到 1000 伏 (AC) 與 1500 伏 (DC) 的通電零件上作業
硫化纖維密封環類 1,170 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供,DIN 7603,A 形
6孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (6吋)
帶內螺紋的錐形銷,非硬化 DIN 7978,素面鋼,非硬化