歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

內部拉拔器

內拔取器
軸承拆卸夾頭 內徑30.0-35.0MM用

料號 0714525057

EAN 4050382140630

登入後的客戶價格
內部拉拔器

料號 0714525057

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於從孔中拔取裝得很緊的滾珠軸承、環與管套
  • 特殊形狀的拔取鉤可精確抓握住滾珠軸承的內環緣

  • 拔取爪具有扭轉形狀並經過硬化處理
通知

0714525058、0714525059 與 0714525060 的主軸螺紋直徑為 M14 x 1.5 公釐

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

指示

將內部拔取器插入孔中。擰入主軸,握住螺母,防止螺母轉動。拔取爪會開啟,拔取頭會夾到軸承底下。將滑動鎚或反向支撐擰到連接螺紋上並拔出軸承。

最小/最大鑽孔直徑 (ØA)

30-35 mm

取出爪的直徑 (B)

25 mm

取出爪的長度 (C)

68 mm

主軸直徑 (G)

35 mm

主軸長度 (D)

90 mm

長度 (E)

136 mm

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
適用於 M7 與 M10 螺紋內拉拔器的滑動鎚

軸承拆卸夾頭活動桿適用6-40MM

適用於搭配內拉拔器快速取出組件
x 1 數量
適用於配備 M10 和 M14 x 1.5 螺紋的內部拉拔器的滑動鎚

軸承拆卸夾頭活動桿適用18-70MM

可快速卸下搭配內部拉拔器的組件
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
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
轉接器套組 6 件式

軸承拆卸夾頭活動桿適用組6PCS

適用於內部拔取器