透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0714551910
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
寬度
4,9 mm
直徑
11 mm
外徑
20 mm
內徑
5 mm
適合管直徑
3 - 35 公釐
切削深度
3 mm
應用區域
鋼, 鋁, 銅, 黃銅, PVC
產品重量 (每個項目)
4,300 g
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
熱縮管,中等壁式
1/2" 套筒扳手嵌件 英吋,短型
圓嘴鉗 DIN ISO 5745
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
1/2 英吋 POWERDRIV® 套筒扳手嵌件 公制,雙六角,長型
1/4 英吋套筒扳手嵌件,公制 短型
插座接點 ELO 0.63
黏合密封
FLRY 車輛纜線