歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

彈性雙梅花扳手套組,公制 3 件式

活動直柄六角油管扳手 3件組

料號 07142300

EAN 4046778379845

登入後的客戶價格
彈性雙梅花扳手套組,公制 3 件式

料號 07142300

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

開口型,含接頭

3 件式組合,雙頭擴口螺母扳手含接頭


  • 擴口螺母扳手的梅花端具有 15° 深偏移及 230° 轉環接頭,即使是難以觸及的地方也能有效傳導力量

  • 專為侷促空間中的纜線穿線管所設計,例如在汽車領域中

  • 該設計可節省時間和心力


符合標準且具備極高品質


  • 雙頭擴口螺母扳手符合 DIN 3118

  • 採用經驗證的鉻釩鋼

  • 表面經過霧面鍍鉻加工,即使雙手油膩也能穩固抓握

  • 梅花端亦經過拋光

  • 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命

  • 雙頭擴口螺母扳手的長期可用性能降低更換和存放成本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

專為侷促空間中難以觸及的壓蓋螺帽而特別設計,例如:


VW、Ford、Opel/Vauxhall、Mercedes Benz、BMW 的 10、11、12 mm 制動線路,以及 VW Sharan、Seat Alhambra、Ford Galaxy 的動力方向盤線路、伺服泵上的油線螺絲連接。

分類/套件中的件數

3 Stck(pcs)

對邊寬

10 公釐, 11 公釐, 12 公釐

彈性雙梅花扳手套組,公制 3 件式 包括:
1 x
公制雙梅花扳手 六角,採用 POWERDRIV®

DBRGSPN-OPN-METR-10MM

描述:
對邊寬: 10 公釐
帶接頭的開口型設計,ZEBRA® 專業品質工具
數量: 1 x
公制雙梅花扳手 六角,採用 POWERDRIV<SUP>®</SUP>
1 x
公制雙梅花扳手 六角,採用 POWERDRIV®

DBENDFLARNUTWRNCH-OPN-METR-JOINT-11MM

描述:
對邊寬: 11 公釐
帶接頭的開口型設計,ZEBRA® 專業品質工具
數量: 1 x
1 x
公制雙梅花扳手 六角,採用 POWERDRIV®

DBRGSPN-OPN-METR-12MM

描述:
對邊寬: 12 公釐
帶接頭的開口型設計,ZEBRA® 專業品質工具
數量: 1 x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊