適用於存放小零件、耗材與散料,且很容易找到。適合工廠、貿易與工業。
- 可抵抗常見潤滑脂與機油
- 耐溫從 -20°C 至 +90°C
- 防衝擊且防破裂
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
大小 | 3 |
顏色 | 黃色 |
長度 (L1) | 230 mm |
寬度 (B2) | 150 mm |
高度 (H2) | 130 mm |
內部寬度 (B1) | 130 mm |
高度 (從地板到堆疊輪輞) | 118 mm |
長度 (內部底座) (L3) | 192 mm |
材料 | 聚丙烯 - PP |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!