歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺紋端 ≈ 2d 的螺柱

DIN 835 5.8 鍍鋅鋼
雙頭螺栓-DIN835-5.8-A2K-M10X80

料號 424210 80
EAN 4052712702617

登入後的客戶價格
螺紋端 ≈ 2d 的螺柱

料號 424210 80

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

DIN 835,鋼 5.8,鍍鋅,藍色純化 (A2K)
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M10

長度 (l1)

80 mm

螺紋長度 (公制螺紋) (l2)

26 mm

螺紋長度 2 (公制螺紋) (l3)

20 mm

規範

DIN 835

材料

性能等級

5.8

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

頭類型

無頭

擰動類型

無起子

內起子

0 - 不適用

螺紋類型

公制螺紋

節距

1.5 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

0 - 不適用

柄直徑

10 mm

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊